絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード11088016 品番TMEV 2-4-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は148種類から選べます 他の種類を見る

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)4.3 使用温度範囲(℃)-40〜+75 端子形状丸形 難燃性UL94V-0 絶縁体形状TME形 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 JIS規格JIS C 2805 仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 幅(mm)8.5 全長(mm)22 種類絶縁付圧着端子 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.75 寸法D(Φmm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 公称断面積(mm2)2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 適応ねじ径M4 特性難燃
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11088016 TMEV 2-4-RED 54336897 TMEX 2-4-RED 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 1箱(100個) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06886801
2020-12-15
用途:
ターミナルへの配線
教育・研究機関

まあニチフですし何も言うことありません.バッチリです.エビちゃんでカシメてますが問題なし.あとは安さですが,色々見たところmonotaroが一番安かったので購入しました.

1人が参考にしています
対象商品:
06886966
2021-02-14
用途:
改造部材端子の接続用に
製造業

オムロンP2CF-08の台座接続用に使うため購入しました。 いい感じです。

対象商品:
45321647
2020-10-26
用途:
機械の電装システム
オプトデバイスコーポレーション株式会社 様

1袋から買えるのがとても嬉しかったです。無駄なく部品を購入するのが心掛けしています。

対象商品:
66085294
2020-05-20
用途:
接線盤の製作
製造業

3.5-4という微妙なサイズながら、寸法が各種明記されていたため
UL1007 AWG16を2線パラで挿入圧接することが出来、非常に助かりました。

対象商品:
06886993
2020-07-03
用途:
配線の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の修理に最適で、絶縁被膜付きなので、便利です。

対象商品:
06886835
2020-03-21
用途:
製品組み立て用として
ディサイン株式会社 様

品質が良くて使用しやすい。
価格も安くて満足してます

対象商品:
06886844
2018-12-12
用途:
配線作業に
やくの麺業株式会社 様

ウインチの操作スイッチの配線作業に使用してます。大変便利です。

対象商品:
06886817
2019-08-11
用途:
新規制御盤の製作

盤内に何時も使用しているので、特に気にしないで使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする