絶縁被覆付圧着端子 Y形(100P)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード11088235 品番TMEV 1.25Y-3.5-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

端子形状先開形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 特性難燃 寸法d2(Φmm)3.7 適応ねじ径M3.5 幅(mm)5.8 全長(mm)20.5 定格電圧(V)300 公称断面積(mm2)1.25 仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 寸法F(mm)5.8 寸法D(Φmm)4.1 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11088235 TMEV 1.25Y-3.5-BLU 54336443 TMEX 1.25Y-3.5-BLU 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 1箱(100個) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66085416
2021-01-21
用途:
リレー制御ボードの接続
サービス業

安定化電源へ接続するために購入しましたが、残念ながら大きさがやや大きく、別の商品を購入しました。商品自体に問題はありません。

対象商品:
66085407
2020-05-20
用途:
設備用機器への結線
製造業

Y型はあまり使わないのですが、仕様や要望で使う際はこちらの一択になります。

1人が参考にしています
対象商品:
66085382
2020-01-17
用途:
電源の端子に使用
サービス業

スイッチング電源に100VのACケーブルを接続するために使用しました。スリーブに被覆があるので感電防止に役立ちます。また、ケーブルを繰り返し動かしたときに、スリーブ端の一点で集中した力がケーブルに加わるのを防止でき、断線が起きにくいと考えられます。

対象商品:
06887352
2020-02-18
用途:
制御盤の端子受け
130農園 様 (農・林・水産業)

安定した商品で端子はニチフ製品しか使った事無いですが非常に良い

対象商品:
45324937
2017-10-29
用途:
スピーカケーブルの作成
運輸・通信業

スピーカケーブルが簡単に作れます。
圧着も楽チンです。
絶縁被覆もあり絶縁対応も無く簡単です。
ですが、サイズはしっかり調べた方がいいです
私の買った2Y−6では細くだめでした。
残念ですが買い直します?

対象商品:
06887176
2017-11-22
用途:
装置の配線に使用
株式会社センシュー科学 様

使いやすく長年、愛用していますが、色によって購入金額が違うのが
どうしてでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
45324571
2017-12-01
用途:
電子回路の配線用
電気・ガス・熱供給・水道業

数ある圧着端子の形状、色、サイズの中から必要とするものを選択購入でき、大変助かっております。

対象商品:
06887176
2017-10-26
用途:
制御盤の接続端子に使用
株式会社城山 様

パーツとの接続で、制御装置の接続端子にしっかり締め付け出来て緩みなくカシメも上手く出来て特に問題無く良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする