曜日別特売
XS200 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088324

XS200 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088324
XS200 inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト 11088324

inno システムキャリア エアロベース ステー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ステー高(mm)73(バー下までの高さ)
内容量1箱(4個)注文コード11088324品番XS200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備

用途エアロベースステー仕様ステータイプ/スムースレール用種類エアロベース(ステー)最大積載量(kg)75(車種により異なります)ステー高(mm)73(バー下までの高さ)
注意
※最大積載量:車種により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする