銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 11088402 品番 TGNB-2
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
RoHS指令の規制適合品
CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40〜+105 難燃性UL94V-2 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 全長(mm)25.5 青透明 種類絶縁付圧着スリーブ 内径(Φmm)2.3 定格電圧(V)300 外径(Φmm)3.9 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088402
2021-05-18
用途:
エアコン工事、移設工事
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

配線の接続に、電線延長しなくても、突合せ接続出来るから良いですね。

対象商品:
11088393
2019-01-21
用途:
機器内結線
Renafine株式会社 様

被覆剥いた分が見えて、線を指しやすい。また圧着工具もかける位置
が正確にわかる。

対象商品:
11088393
2017-03-17
用途:
機械の取付、メンテナンス時

電線がスリーブ内に入っているのが目視で確認出来るので安心です。
これにしてから圧着の失敗はありません。

対象商品:
11088393
2013-08-19
用途:
給湯器のリモコン配線時とか、ポンプ設置の際にコンセントが遠い場合の延長時に使用(毎日ではないが)
建設業・工事業

それなりですが、使いやすかったです。
改善点に関しましては、特別ありません。このままで宜しいのでは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする