TMEDV630820-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 11088497

TMEDV630820-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 11088497
TMEDV630820-F 差込形接続端子 F形 ニチフ 11088497

差込形接続端子 F形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0
全長(mm)21
内容量1箱(100個)注文コード11088497品番TMEDV630820-F
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088481
2022-04-16
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

大変重宝してます。数が多すぎて、使い切るのに何年かかるか心配してます。

対象商品 : 11088481
2018-02-13
用途: ブリッジダイオード等に電線を接続するのに使用
建設業・工事業

今まではホームセンターで購入していましたが、こちらで安く大量に買えて良かったです。
接続の際しっかりと固定され使い勝手も良いです。

対象商品 : 11088497
2017-12-27
用途: 電動のこぎりの結線
教育・研究機関

導線をよく切断してしまい、なかなか満足のいく端子が見つからなかったので、非常に満足して使用中

対象商品 : 11088497
2017-08-07
用途: 温室用制御盤
合同会社アグロインフォサービス業

秋葉原などの小売店で買うより圧倒的に安く購入えきます。
大量に使うことが多いので、助かります。

対象商品 : 11088481
2017-07-15
用途: 農業用ハウスの制御盤のスイッチ接続
合同会社アグロインフォサービス業

ホームセンターや秋葉原で買うより圧倒的に安くで必要なものが購入できました。

対象商品 : 11088481
2017-06-28
用途: 製品の配線

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

対象商品 : 11088481
2016-04-23
用途: 配線変更時

いつも使っている商品なので満足しています。

対象商品 : 11088481
2014-06-28
用途: 端子接続

スリーブがついているので取り付けが簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする