差込形接続端子 FA形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 11088533 品番 TMDN630809-FA
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
赤透明 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)3.2 寸法W(mm)9.0 寸法d(Φmm)1.7 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 全長(mm)21 種類差込型接続端子 端子形状差込形 電線抱合範囲AWG(#)18〜16 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
注意
※銅線専用です。
指定の適用圧着工具を使用ください。
電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088551
2017-07-28
用途:
大型スピコン、電源回路への結線
製造業

5.5sqの線をつなぐにしては、金属部分も樹脂部分も今ひとつ柔らかく感じました。当方の用途(振動が大な環境)には、少々加工性や見た目が悪くとも、固くて厚い樹脂のついたEUブランドの方が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
11088533
2017-03-12
用途:
MA形との事後接続に使用
株式会社ウイット 様

価格がやや高めに感じること以外は、作りもしっかりした信頼性のおける製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11088551
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品なので品質には問題なし。
商社購入より値段は高いですが少数購入、短納期に
助かります。

対象商品:
11088551
2015-04-08
用途:
ブリッジダイオード接続

旗型があれば配線ももっとすっきりしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする