TMDN630855-FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 11088551

差込形接続端子 FA形

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)5.5
黄透明
寸法W(mm)9.2
内容量1箱(100個)注文コード11088551品番TMDN630855-FA
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
黄透明使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)15.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)5.4寸法W(mm)9.2寸法d(Φmm)3.5材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)5.5仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)26種類差込型接続端子端子形状差込形電線抱合範囲AWG(#)10材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
指定の適用圧着工具を使用ください。
電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088551
2017-07-28
用途: 大型スピコン、電源回路への結線
製造業

5.5sqの線をつなぐにしては、金属部分も樹脂部分も今ひとつ柔らかく感じました。当方の用途(振動が大な環境)には、少々加工性や見た目が悪くとも、固くて厚い樹脂のついたEUブランドの方が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 11088533
2017-03-12
用途: MA形との事後接続に使用
株式会社ウイット

価格がやや高めに感じること以外は、作りもしっかりした信頼性のおける製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 11088551
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品なので品質には問題なし。
商社購入より値段は高いですが少数購入、短納期に
助かります。

対象商品 : 11088551
2015-04-08
用途: ブリッジダイオード接続

旗型があれば配線ももっとすっきりしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする