色青透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)10.3寸法d(Φmm)2.55材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8特性難燃適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形電線抱合範囲AWG(#)14