PC4009-F-WP 防水形ピン端子 ニチフ 11088603 PC4009-F-WP 防水形ピン端子 ニチフ 11088603 PC4009-F-WP 防水形ピン端子 ニチフ 11088603

防水形ピン端子

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 11088603 品番 PC4009-F-WP
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法F(mm)15.0 寸法b(Φmm)3.95 赤透明 使用温度範囲(℃)-40〜+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 電線抱合範囲AWG(#)18〜16 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 トラスコ品番276-1769 幅(mm)6.9 全長(mm)26.2 質量(g)125 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11088594
2025-04-26
用途:
装置メンテナンス
製造業

緊急作業でも間に合いました。在庫が少なくなったらまたお願いします。

対象商品:
11088594
2024-11-02
用途:
冷ケースの照明取替工事の接続箇所に使用
井上電設 様 (建設業・工事業)

なかなか在庫で持ってあるところが無いなか
即日対応ですぐに届いたので作業が止まる事もなく
本当に助かりました。

対象商品:
11088594
2024-01-24
用途:
圧着
製造業

とにかく在庫を持っていただいて助かります。ほしいときに直ぐ入手できるのは非常に助かります。

対象商品:
11088612
2020-06-01
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

仕事で端子類は常に使うので、すぐに発送してくれるので助かります。

対象商品:
11088594
2020-04-21
用途:
特装車両 ランプ配線に使用

手間がかからず 防水配線が出来 便利です。マーカーランプ等 1台に沢山使用するので 作業が簡単で 助かっています

対象商品:
11088594
2018-08-08
用途:
保全作業
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

以前も使用した事があるので問題
ないと思います。ニチフで防水でないタイプが、なかったので登録してもらいたいです。

対象商品:
11088594
2013-07-05
用途:
ソーラーパネルの設置時に配線に利用します。

以前より使っておりました。
標準品の商品に1000ロット全てに使いました。(屋内用として、)
前回と今回は、外での利用ですので、防水型(前回は、他社製品で対応した。)を使用しました。
今後も使って行きたい。

対象商品:
11088594
2017-07-21
用途:
結露箇所

5℃冷却水の送水ポンプの接続に使用していますが結露、液だれで腐食や漏電が発生していない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ピン端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする