WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の ガラス用金物
WAKI(和気産業)の ガラス用つまみ
ガラスつまみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11089006
品番
IK-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ガラス
寸法(mm)
W32×D35
色
クリア
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15〜22