WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の ガラス用金物
WAKI(和気産業)の ガラス用つまみ
ガラスつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11089024
品番
IK-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法(mm)
W36×D25
適合扉厚(mm)
15〜22
色
クリア
材質
ガラス
種類
つまみ