※サンプル画像(画像はKY8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径ΦD1(inch)
1/4
注文コード
11089070
品番
KY1/4-1-F
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合継手径D2・適合チューブ外径ΦD1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シールゴム:FKM
形状
ユニオンワイ
カバー
カバー無し
質量(g)
28
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
36.7
寸法C(mm)
チューブエンド:17.2
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法J(mm)
13.9
寸法P(Φmm)
11.8
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径ΦD1(inch)
1/4
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。