WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11089207
品番
IK-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
W14×D31
色
ニッケル
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15〜22