WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11089216
品番
IK-256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法(mm)
W22×D26
色
ゴールド
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15〜22