WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11089286
品番
IK-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途
小箱や家具のツマミの取付けに。
材質
セラミック
寸法(mm)
W28×H26
色
ライトブルー
質量(g)
34
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15〜22
注意
※ハンドメイド品の為、柄や色調、サイズに多少のバラつきがございます。
軽微なキズや汚れがある場合がございます。