WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11089295
品番
IK-139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
寸法(mm)
W37×D33
色
ブルー
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15〜22