PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径D2(Φmm)
6
適合チューブ外径D1(Φmm)
8
注文コード
11090786
品番
KG8-6-1
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D2・適合チューブ外径d2・適合チューブ外径D1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ユニオンストレート
カバー
カバー無し
質量(g)
19
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
36.6
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法C1(mm)
チューブエンド:18.4
寸法C2(mm)
チューブエンド:17.2
適合チューブ外径D1(Φmm)
8
適合チューブ外径D2(Φmm)
6
寸法P1(Φmm)
13.7
寸法P2(Φmm)
11.8
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(ゴムシール)
HNBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。