形状メスエルボカバーカバー無し質量(g)34タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)寸法L(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)9.5接続ねじRc1/4オリフィス径(Φmm)6.7寸法E(mm)23寸法B(mm)31.9寸法C(mm)チューブエンド:18.4使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)8寸法P(Φmm)13.7使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)17材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc