サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
11091613
品番
R365-1505ZNE-KM 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1020
寸法l(mm)
15
寸法s(mm)
5.66
寸法iC(mm)
15
寸法la(mm)
6.4
寸法ap(mm)
6
寸法bs(mm)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11091613
R365-1505ZNE-KM 1020
48867192
R365-1505ZNE-KM 1020
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
サンドビック
1パック(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました