サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
H13A
チップサイズ
11
注文コード
11091701
品番
R390-11 T3 04E-NL H13A
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップサイズ・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
11
適合被削材種
N(非鉄)
チップブレーカー
E-NL(軽)
材種
H13A
最大切込み(mm)
10
有効長(mm)
11
コーナーR(mm)
0.4
長さ(mm)
0.9(ワイパー部)
トラスコ品番
696-0651
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Nのみ(0.3MB)