サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
チップ R390
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11091814
品番
R390-11T310M-PH 4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
4030
寸法s(mm)
3.5
寸法rε(mm)
1
寸法la(mm)
11
寸法iW(mm)
6.8
寸法bs(mm)
1.0