エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
エマージェンシーリュック RUシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
収納リュック・防災の心得・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ・ダイナモLEDライト・軍手・アルミブランケット・マスク・ネックピロー・アイマスク・耳栓・レジャーシート・給水袋3L・ソーイングセット・緊急避難カード・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット・IDホイッスル&カラビナリング
注文コード
11092150
品番
RU80
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れしやすいガマグチタイプのリュックを使った防災セット。バッグの口がぱかっと開くので中身の確認や出し入れがしやすいです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
収納リュック・防災の心得・カイロ・レインコート・抗菌消臭簡易トイレ・ダイナモLEDライト・軍手・アルミブランケット・マスク・ネックピロー・アイマスク・耳栓・レジャーシート・給水袋3L・ソーイングセット・緊急避難カード・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット・IDホイッスル&カラビナリング
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません