エピオス
エピオスの 救急・救助用品
エピオスの 救急バッグ
1DAY女性の災害対策セット SWシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
非常持出袋・・救急てぬぐい・携帯用トイレ1P×3・カイロ×2・生理用ナプキン(8枚入)・レインコート・静音アルミブランケット・ハンディメディカル・マスク・7年保存水500ml・バランススティック×2・軍手・ドライシャンプー
注文コード
11092509
品番
SW50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
非常持出袋・・救急てぬぐい・携帯用トイレ1P×3・カイロ×2・生理用ナプキン(8枚入)・レインコート・静音アルミブランケット・ハンディメディカル・マスク・7年保存水500ml・バランススティック×2・軍手・ドライシャンプー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません