窓枠補修シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11092597 品番 FWM185HN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。
キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。

用途窓枠の補修 材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤 ハニー シート幅(mm)幅185 主な用途補修 シート長さ(mm)2200
注意
※剥がす際、下地の材質や使用環境によっては下地を傷めたり粘着剤が残る場合がございます。
※ 剥がす時は貼り付け面を傷めないようにゆっくりと剥がしてください。
※ 下地処理を行っていない木部下地は、ヤニやアク等の発生によりフクレや接着不良が発生する可能性があります。
※ 常に水がかかる場所にはお使い頂けません。
※ 使用環境により塩化ビニール固有の収縮が発生する場合がございます。
※ 高温・多湿の場所でのご使用は、剥がれる場合がありますのでお避け下さい。
※ 10℃以下の場所では接着しない場合がございます。
※ 日に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする