石こう釘 平型 徳用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(11個) 注文コード11092649 品番WNP-SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。
クギがクロスしてがっちり固定します。
コインでかんたんに取り付けられます。

材質
キャップ:ポリエチレン
取付ピース:ABS樹脂
クギ:ステンレス
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付 寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9 耐荷重(kg)2.7 キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
注意
※石こうクギに掛けたものは引っ張らないでください。
※ 表示荷重以上のものは使わないでください。
※ 貴重品や壊れやすいものは使わないでください。
※ この石こうクギを改造・変形して使用しないでください。
※ クギの先が尖っているので、指などに刺さらないように注意してください。
※ 石こうクギを取り外す際は、クギをすべて抜いてください。石こうクギごと引っ張ると壁を傷める恐れがあります。
※ 石こうクギを取り外した際、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が3か所残ります。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
穴あきボード取り付け
その他業種

壁が薄いのでボードを取り付けるのにこれが一番取り付けやすく、しっかり固定できる。量が多いのがうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする