WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の グロメット、ゴム足
グロメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
11092685
品番
NG-79-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途
配線の保護
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
グロメット
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
21
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。