WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の グロメット、ゴム足
膜付グロメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
11092771
品番
SG-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。
膜を切ることで通線できます。
用途
配線の保護、通線しないときはホコリ避けに
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
膜付グロメット
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
8.1
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
1.6
寸法C(mm)
23
寸法G(mm)
3.5
H(mm)
2
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。