WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の グロメット、ゴム足
差込バンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
11092895
品番
RB-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。
差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途
板の穴塞ぎ
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
差込バンパー
寸法F(mm)
8.2
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
1.2
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
3
H(mm)
4
取付穴径(mm)
A標準:4.4
径(mm)
A溝:4
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。