曜日別特売
R390-18 06 64H-ML 2030 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 11092961

R390-18 06 64H-ML 2030 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 11092961
R390-18 06 64H-ML 2030 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 11092961

CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種2030チップブレーカーH-ML(軽)注文コード11092961品番R390-18 06 64H-ML 2030
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーH-ML(軽)材種2030最大切込み(mm)16有効長(mm)15.8コーナーR(mm)6.4長さ(mm)1(ワイパー部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする