曜日別特売

CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ - サンドビック

推奨材種H(高硬度鋼)

252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
チップサイズ
適合被削材種
チップブレーカー
材種
最大切込み(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11091945R390-18 06 08H-KL 10201箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)10201615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39370064R390-18 06 08H-ML 10401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)10401615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37345384R390-18 06 08H-PL 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)H-PL(軽)10101615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66413166R390-18 06 08H-PL 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)H-PL(軽)11301615.80.81(ワイパー部)
42,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66413543R390-18 06 08H-PL 43301箱(10個)-18P(鋼)H-PL(軽)43301615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60690034R390-18 06 08H-PL S30T1箱(10個)-18S(耐熱合金)H-PL(軽)S30T1615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11091954R390-18 06 08H-KL 30401箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)30401615.80.81(ワイパー部)
42,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11091963R390-18 06 08H-ML 20301箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)20301615.80.81(ワイパー部)
43,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66413568R390-18 06 08H-PL 43401箱(10個)-18P(鋼)H-PL(軽)43401615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
60690043R390-18 06 08H-PL S40T1箱(10個)-18S(耐熱合金)H-PL(軽)S40T1615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27683216R390-18 06 08M-PM 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11301615.80.81.1(ワイパー部)
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60686936R390-18 06 12H-PL 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)H-PL(軽)10101615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413385R390-18 06 08H-KL 33301箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)33301615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11091972R390-18 06 08H-ML 20401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)20401615.80.81(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11092094R390-18 06 08M-PM 42201箱(10個)-18P(鋼)M-PM(中荒)42201615.80.81.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66413184R390-18 06 12H-PL 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)H-PL(軽)11301615.81.21(ワイパー部)
42,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
60690052R390-18 06 12H-PL S30T1箱(10個)-18S(耐熱合金)H-PL(軽)S30T1615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37370261R390-18 06 12M-PM 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)M-PM(中荒)10101615.81.21.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11092051R390-18 06 08M-KM 10201箱(10個)-18K(鋳鉄)M-KM(中荒)10201615.80.81.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66413586R390-18 06 08M-PM 43301箱(10個)-18P(鋼)M-PM(中荒)43301615.80.81.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60690061R390-18 06 12H-PL S40T1箱(10個)-18S(耐熱合金)H-PL(軽)S40T1615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37345393R390-18 06 50H-PL 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)H-PL(軽)10101615.851(ワイパー部)
41,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11092067R390-18 06 08M-KM 30401箱(10個)-18K(鋳鉄)M-KM(中荒)30401615.80.81.1(ワイパー部)
32,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11092076R390-18 06 08M-MM 20401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)20401615.80.81.1(ワイパー部)
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66413604R390-18 06 08M-PM 43401箱(10個)-18P(鋼)M-PM(中荒)43401615.80.81.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60690077R390-18 06 12M-PM S30T1箱(10個)-18S(耐熱合金)M-PM(中荒)S30T1615.81.21.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413227R390-18 06 12M-PMR 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11301715.81.20.25(ワイパー部)
33,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
37345402R390-18 06 60H-PL 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)H-PL(軽)10101615.861(ワイパー部)
41,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413403R390-18 06 08M-KM 33301箱(10個)-18K(鋳鉄)M-KM(中荒)33301615.80.81.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39370082R390-18 06 12H-ML 10401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)10401615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11092216R390-18 06 12H-PL 42201箱(10個)-18P(鋼)H-PL(軽)42201615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60690086R390-18 06 12M-PM S40T1箱(10個)-18S(耐熱合金)M-PM(中荒)S40T1615.81.21.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413245R390-18 06 16H-PL 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)H-PL(軽)11301615.81.61(ワイパー部)
39,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37345411R390-18 06 64H-PL 10101箱(10個)-18H(高硬度鋼)H-PL(軽)10101615.86.41(ワイパー部)
41,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
11092121R390-18 06 12H-KL 10201箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)10201615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
11092146R390-18 06 12H-ML 20301箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)20301615.81.21(ワイパー部)
43,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66413629R390-18 06 12H-PL 43301箱(10個)-18P(鋼)H-PL(軽)43301615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60690131R390-18 06 12M-PMR S30T1箱(10個)-18S(耐熱合金)M-PM(中荒)S30T1715.81.20.25(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413263R390-18 06 16H-PTW 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)H-PTW(ワイパー)113016.115.81.68.6(ワイパー部)
50,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11092137R390-18 06 12H-KL 30401箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)30401615.81.21(ワイパー部)
42,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
11092155R390-18 06 12H-ML 20401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)H-ML(軽)20401615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66413647R390-18 06 12H-PL 43401箱(10個)-18P(鋼)H-PL(軽)43401615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60690147R390-18 06 12M-PMR S40T1箱(10個)-18S(耐熱合金)M-PM(中荒)S40T1715.81.20.25(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413288R390-18 06 16M-PM 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)M-PM(中荒)11301615.81.61.1(ワイパー部)
33,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
66413428R390-18 06 12H-KL 33301箱(10個)-18K(鋳鉄)H-KL(軽)33301615.81.21(ワイパー部)
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39370091R390-18 06 12M-MM 10401箱(10個)-18M(ステンレス鋼)M-MM(中荒)10401615.81.21.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11092365R390-18 06 12M-PM 42201箱(10個)-18P(鋼)M-PM(中荒)42201615.81.21.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60690095R390-18 06 16M-PM S30T1箱(10個)-18S(耐熱合金)M-PM(中荒)S30T1615.81.61.1(ワイパー部)
31,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66413306R390-18 06 20H-PL 11301箱(10個)-18H/K/P/M/S/N(汎用)H-PL(軽)11301615.821(ワイパー部)
39,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63801187R390-18 06 40H-ML1箱(10個)----1040----
41,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする