WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の グロメット、ゴム足
ゴム底脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
11092999
品番
K-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。
ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途
戸当たり、脚
材質
EPDMゴム
色
黒
種類
ゴム底脚
寸法A(mm)
5
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
2
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。