ゴム底脚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 11093069 品番 K-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。
ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。

用途戸当たり、脚 材質EPDMゴム 種類ゴム底脚 寸法A(mm)19 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4 寸法B(mm)30 寸法C(mm)24 寸法G(mm)9
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする