※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD301E-05-W-BE 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD 11093096 SD301E-05-W-BE 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD 11093096 SD301E-05-W-BE 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD 11093096 SD301E-05-W-BE 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD 11093096

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11093096 品番SD301E-05-W-BE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥91,130 販売価格(税込) ¥91,410
販売価格(税別)
83,100
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。
空気圧源に直結するだけの手軽さです。
電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。
大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。
オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。
可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。
振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。

用途
乾燥エアの供給に
防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
オプションC形ブラケット付●集中排気 接続口径Rc3/8 質量(kg)0.77 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))パージ:(基準定格)8、入口空気:(基準定格)75、出口空気:(基準定格)67 周囲温度(℃)5〜50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5〜50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15 入口空気圧力(MPa)0.5、0.4〜1.0、(基準定格)0.7 ポート接続口径排気ポート(集中排気):Rc1/8 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
注意
※入口空気圧力が0.7MPa未満のときは「05」を、0.7MPa以上のときは「07」をご指定ください。
※標準品は正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。オプション『X1』を選択した場合、右側ポートが空気入口、左側ポートが空気出口です。
※オプション『B』を選択し、C形ブラケットを使用して固定した場合は、周辺機器とのモジュラー接続はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする