サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
注文コード
11093512
品番
R790-220516PH-NM H13A
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法bs(mm)
1
寸法iW(mm)
16
寸法l(mm)
29
寸法la(mm)
22
寸法rε(mm)
1.6
寸法s(mm)
5
材質
H13A
角度αn(°)
25