CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H13A 注文コード11093537 品番R790-220531PH-NM H13A
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法bs(mm)1 寸法iW(mm)16 寸法l(mm)29 寸法la(mm)22 寸法rε(mm)3.1 寸法s(mm)5 材質H13A 角度αn(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする