PT-20U ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機) 11094063

PT-20U ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機) 11094063
PT-20U ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機) 11094063

ポータブルトランス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC115/125
容量(kVA)2
内容量1台注文コード11094063品番PT-20U
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!

用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。タイプ昇圧専用出力電圧(V)AC115/125電流(A)20入力電圧(V)AC100トラスコ品番288-4038質量(kg)6.5定格連続ケーブル長(m)(入力)2容量(kVA)2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094063
2018-09-14
用途: 100vの溶接に使用
Auto Room No.9自動車・二輪車・自転車関連業

以前と違い確実に溶けます。溶接ビードも綺麗に出来ます。満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 11094081
2018-10-30
用途: 機械室で100V電源不足の為
有限会社東高電機建設業・工事業

長時間の使用なので熱がこもるが、うなり音もなく非常に便利です。

対象商品 : 11094081
2018-01-13
用途: 屋上に100ボルトの取り出しがないため200ボルト機器から供給しました。
有限会社アジア冷熱建設業・工事業

問題なく30アンペア以上使用できました。アース線が短いので延長しました。

2が参考にしています
対象商品 : 11094063
2018-12-28
用途: 溶接作業
平川ファーム農・林・水産業

100v溶接機では、そのままコンセントに差しても電圧が落ちるためか上手く溶接できません。まだ使っていませんが、これからは大丈夫と期待しています。

2が参考にしています
2018-10-19
用途: 工具100v使用時
壱ツ石農園農・林・水産業

PT20T 3 年に成りますけど待機電力が2000円近く掛かるのですがPT30Tも同じく待機電力掛かりますか

9が参考にしています
対象商品 : 11094081
2018-08-06
用途: 山小屋の電源に使う。

まだ充分使ってないのでこれから使いこなしたいと思います。

対象商品 : 11094072
2015-10-05
用途: 100Vからの昇圧

トランスの唸りも無く静かで大変良いですね

2が参考にしています
対象商品 : 11094063
2016-11-29
用途: 延長コードが必要な機械に使用
教育・研究機関

延長ケーブルが必須の場所で電圧が低下してしまう対策として購入しました。15%アップ、25%アップが選べるのが○です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする