627DDU ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094151

627DDU ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094151
627DDU ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094151

ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)7
外径D(Φmm)22
幅B1(mm)7
内容量1個注文コード11094151品番627DDU
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥254
販売価格(税別)
231
幅B1(mm)7外径D(Φmm)22内径d(Φmm)7面取寸法r1(mm)0.3シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094115
2023-02-13
用途: 浴室乾燥機のモーター
自動車・二輪車・自転車関連業

接触シールのベアリングが欲しくて購入しました。安く買えて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11094115
2021-12-28
用途: スケボー ウィールベアリング

スケボーには、安い外国製ベアリングで、なぜか非接触シールベアリングが使われていることが多いです。交換用のベアリングもそんな感じのばっかりですが、信頼のNSK製の両側接触シール608DDUが\150ほどで買えてしまう。なぜこれを使わないのでしょうか? 厳密にいえば接触シールは転がり抵抗が増えるかもしれませんが、体重が10g増えたくらいの差でしょう。それならば粉塵などの混入に強い両側接触シールベアリングが断然有利だと思うのですが。どうなんでしょう?断然長持ちです。

2が参考にしています
対象商品 : 11094176
2021-12-25
用途: 印刷機の部品として使っています
プリンティング アンシャル

印刷機の部品交換で毎回この商品はリピートしています
しっかりしているのでもちもいいです。まとめて買えるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 11094142
2020-10-30
用途: 使用20年の風呂換気扇のベアリング交換用に

大変音も静かになりまいた。
ホームセンターで購入するよりはるかに安く手に入りました。

対象商品 : 11094115
2020-10-19
用途: インパクトドライバのベアリング交換
エステック株式会社

マキタのインパクトドライバ(6950)のベアリング交換のために購入。この機種は既に部品供給が終了しているが、ベアリングは型番さえ適合すれば、代替可能なので、ベアリングに起因する故障の場合は、モノタロウから適合品番を検索して注文している。
マキタ純正品より日本精工製のほうが安価なので、いつもNSKかNTNを選択している。

対象商品 : 11094115
2019-12-11
用途: サンダー内部のベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

BOSCHのサンダーのベアリングが破損し、分解してみるとアメリカのベアリングでした。こちらのベアリングでサイズはピッタリで 安心の日本製でしたので 組み込んだ後の運転も良くなりました。日立のグラインダーもこのベアリングです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11094115
2020-03-04
用途: 機械のメンテナンス
小酒井設計製造業

水中ポンプの軸受交換 ステンレスのDDUタイプが欲しいですが無いので妥協しました。水用なので 交換前の軸受は錆が出ておりました。組立後は快調に運転出来ました。

対象商品 : 11094115
2019-08-14
用途: 台刈機のメンテナンスに使用
農・林・水産業

規格品ですので取付上は特に問題ありませんが、あとは耐久性の確認です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする