※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD4075-A05-BEX1 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ CKD 11094189 SD4075-A05-BEX1 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ CKD 11094189 SD4075-A05-BEX1 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ CKD 11094189

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/2 周囲温度(℃)5〜50、(基準定格)25 注文コード11094189 品番SD4075-A05-BEX1
参考基準価格(税別)¥504,000 販売価格(税込) ¥505,918
販売価格(税別)
459,925
この商品は接続口径・周囲温度など250種類から選べます 他の種類を見る

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。
空気圧源に直結するだけの手軽さです。
電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。
オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。
最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。
可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。
振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。

用途
乾燥エアの供給に
防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
オプションブラケット付●集中排気●IN-OUT逆 接続口径Rc1/2 質量(kg)5.4 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)2.25 流量(L/min(ANR))パージ:(基準定格)170、入口空気:(基準定格)1100、出口空気:(基準定格)930 周囲温度(℃)5〜50、(基準定格)25 入口空気温度(℃)5〜50、(基準定格)25 RoHS指令(10物質対応)対応 大気圧露点(℃)出口空気:-20 入口空気圧力(MPa)0.5、0.4〜1.5、(基準定格)0.7 ポート接続口径排気ポート(集中排気):Rc1/2 入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
注意
※入口空気圧力が0.7MPa未満のときは「05」を、0.7MPa以上1.4MPaのときは「07」をご指定ください。
※標準品は正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。オプション『X1』を選択した場合、右側ポートが空気入口、左側ポートが空気出口です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする