曜日別特売
629VV ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094255

629VV ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094255
629VV ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工) 11094255

ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)26
幅B1(mm)8
内容量1個注文コード11094255品番629VV
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
内径d(Φmm)9外径D(Φmm)26幅B1(mm)8材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r1(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
注意
※面取寸法r1はJIS B 1521に準じていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094221
2025-10-02
用途: ディスクグラインダ整備
サイトウ輪自動車・二輪車・自転車関連業

ディスクグラインダのアーマチュアメンテナンスに使用。異音が無くなりスムーズになりました。

2025-05-09
用途: 日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

純正はゴムシールではなく両側金属シールだったが、問題なく使用できている。

対象商品 : 11094246
2023-06-18
用途: 木工加工

ブレードの垂直固定用に使用しました。コンパクトで精度もよく考えていた通りの動作をしてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 11094237
2023-03-03
用途: 電動工具のメンテナンス

電動工具のベアリング交換用です。
信頼できるメーカー製で何ら問題ありません。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 11094212
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 11094212
2022-06-16
用途: ez4640のモーターの後ろ側のベアリングです

ez4640のモーターがベアリングだけの交換で直りました

対象商品 : 11094221
2022-03-14
用途: ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換、安価で重宝しています。

対象商品 : 11094221
2021-03-22
用途: 室内換気扇のベアリング交換部品。
早岐眼科

職場の換気扇が20年を経過し、異音が発生して来ました。
30か所近く有る為、換気扇本体一式の交換は高価となる。
1箇所で本品2個使用、1000円程度の安価なベアリングプーラーで交換可能。小ネジ等の消耗品含め数百円程度で済みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする