太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11094484 品番 H-CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094484
2019-10-08
用途:
ソーラーパネルの結線
その他業種

ケーブル強度、コネクタの品質共に良好です。セール時に購入したのもありますが、コストパフォーマンス的にも優秀です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする