2BLR98010X330-120 SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン) 11094501 2BLR98010X330-120 SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン) 11094501 2BLR98010X330-120 SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン) 11094501

SGブレイズ R980セラミックベルト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 11094501 品番 2BLR98010X330-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。
摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。

粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。 仕様レジンクロスベルト トラスコ品番334-9411 長さ(mm)330 幅(mm)10 砥材セラミック砥粒(SGブレイズ) 質量(g)8 適合材チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094474
2022-01-29
用途:
鉄・ステンレスの研磨
都築工芸 様

長年これを使い続けてます。安いメーカーのものは減ってなくても直ぐベルトが切れるものが多いですが、これは普通に使っていれば滅多に切れることなく研磨力も長続きします。また長期保存しても劣化が少ない点も有難いです。低い番手だと切削もかなり行けます。1本で長持ちするので値段が高くても満足しております。

対象商品:
11094474
2020-06-30
用途:
金属の研削

ベルトン→モノタロウPB→ノートンへ移行。切削能力は、上記2社の間くらい。問題無しです。ただし、研削作業時に独特の匂いがします。良い匂いではないです。これが嫌な人は多いと思う。

対象商品:
10728305
2020-12-04
用途:
64チタン材料の研磨
製造業

硬い64チタンでもめちゃくちゃ削れます。
ただ、送料が掛かる上に、価格が高すぎるのが難点‥‥

1人が参考にしています
対象商品:
11094483
2019-07-12
用途:
切削作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安心できるメーカー品。特に問題も無い品物なので価格勝負。

対象商品:
11094501
2018-08-06
用途:
製品のバリ取り

今まで使ってた物がなくなったので、試しに使ってみました。今までのものより、強度があって、かなり使えます。消耗品なので、少しでも安いほうが有り難いのですが・・・

2016-02-25
用途:
サビ取り 研磨

価格は高いですが、削る力と耐久性は間違いないです。
安いベルトを5、6本使ってやるような仕事を、これなら1本で足ります。
素材によっては、削りすぎるので要注意です。

対象商品:
11094474
2016-11-02
用途:
溶接後処理

価格は高いですが、耐久性は間違いないです。
これ以外の物は使い物になりません

対象商品:
11094474
2016-02-08
用途:
研磨作業

耐久性が抜群です。次回も注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする