M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606 M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606 M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606 M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606 M114 万能補修パテ モノタロウ 11094606

万能補修パテ

(374件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(114g) 注文コード 11094606 品番 M114
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。

グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30〜160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5〜7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※食器、料理道具に使用しないでください。
※ご使用の際にはビニール手袋等の保護具を使用してください。
※食品衛生法適合品ではありません。

商品説明動画

万能補修パテ.
この動画は、76人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 374
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
バッフル板の重量アップ
運輸・通信業

車のドアスピーカーを社外品に交換した際、付属のバッフル板はプラスチックなため隙間をパテで埋めて重量を増加することによって音質をアップさせるために使用。しっかり固まるためヤスリでの補修や流出の心配もなく満足。音は使用前後で比較していないのでわかりませんが良いと思います。

2025-11-25
用途:
風呂場の至る所に
製造業

万能っと書いてあるだけの事は有ります。
風呂場の排水部、コンクリートがボロボロに成ってたので盛って直しました。
盛ってから3年経ちます。
リピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
11094597
2026-01-22
用途:
浴室のシャワーフックのネジ穴補修
製造業

シャワーフックがグラグラしてきたので、パテでネジ穴を埋めて1日置いてからしめ直しました。今のところグラグラすることもなく、しっかりとまってます。

対象商品:
11094597
2026-01-28
用途:
ブロック塀の穴の補修など
その他業種

必要な量を取り出して使えるので助かります
余った分の保存もききそうですね

対象商品:
11094597
2026-02-08
用途:
バイクマフラーの補修
製造業

アルミサイレンサーの取付部が割れたので補修に使いました。今のところしっかりくっついていて剥がれる感じはありません。

2025-12-09
用途:
マフラーやチャンバーの割れ穴埋め
製造業

使用目的にもよるかもしれませんが、他社の同製品に比べても遜色は少ないと思います。

対象商品:
11094606
2026-02-06
用途:
賃貸住宅のあらゆる損傷ヶ所補修
不動産業

粘土タイプで加工しやすく満足。
もっと柔らかくして、チューブタイプも販売して欲しい。

対象商品:
11094597
2026-02-08
用途:
自動車鈑金修理
吉樹工業有限会社 様 (建設業・工事業)

気温が低い場所では硬化に時間がかかるのは市販の有名メーカーと変わり無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ラベルに記載されている日付は、消費期限ですか。
回答:
ラベルに記載されている日付は、「製造年月日」です。
未開封の場合、「消費期限」は2年です。
3人が参考にしています
2023-11-06
質問:
開封後の保存方法を教えてください。
回答:
開封後は出来る限り早く使い切ってください。
保管される場合は、製品側面の銀色のフィルムを再度貼り直していただき
樹脂ケースに入れて蓋をきちんとしめてください。
保管環境にもよりますが、約半年ほど保存が可能です。
5人が参考にしています
2023-11-06
質問:
ガソリンタンクの補修に使用は可能でしょうか。
回答:
ガソリンが漏れる箇所を防ぐ用途にご使用いただけます。
ただし、ご使用箇所が乾いて汚れが無い状態でなければお使いいただけません。
※ガソリンは、パテが乾いた後に入れてください。
12人が参考にしています
2023-11-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする