※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN2505-240 軸付フラップ金具無し(3mm軸) ムラコ 11094623 KN2505-240 軸付フラップ金具無し(3mm軸) ムラコ 11094623

軸付フラップ金具無し(3mm軸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11094623 品番 KN2505-240
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。

材質
アルミナ砥材の研磨布
(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
粒度240 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 適合材鉄、ステンレス 用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 トラスコ品番326-4131 砥材アルミナ 質量(g)22 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 羽根枚数約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする