バリ取りバー ミニ

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11094633 品番MR1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。
替刃M10装着済みですぐに使用できます。
ブレードをワンタッチ装備できます。(固定式では無いので扱い易くなっています)

材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)対辺11 全長(mm)128(本体) 質量(g)40.5 適合軸径(Φmm)3.2 材質(刃)HSS鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11094633 MR1000 76141958 - バリ取りバー ミニ モノタロウ バリ取りバー ミニ モノタロウ 1個 439 税込483 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094633
2022-06-05
用途:
BOX加工時、
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

穴あけ作業して、できるバリ取りに使っています、細い口径の持ち手なので、場所とらないので、使っています。

対象商品:
11094633
2021-10-30
用途:
丸パイプ内バリ取り
製造業

切れ味良しデザイン良し
鉄製丸パイプの内バリ取りに使用しましたがヌルヌル削れて久しぶりに気持ちの良い工具でした。
まだ少ししか使ってないので耐久性は不明ですが切れ味が長持ちすれば大変素晴らしい工具だと思います。

対象商品:
11094633
2021-03-11
用途:
ドリル穴のバリ取り
その他業種

安いので使えるかどうか心配でしたが、アルミ程度でしたら問題なくサクサク削れます。

対象商品:
11094633
2021-04-17
用途:
小穴のバリ取り
建設業・工事業

このサイズの小型のバリ取り工具は意外と無いので、助かっています。品質も問題ないかと。できれば、もう少し小ぶりなのもあると助かるんですが…。

対象商品:
11094633
2021-10-26
用途:
バリは取れるが、前より高くなっていた。

性能はよいが、価格があがっていたので ☆4つですね。

対象商品:
11094633
2019-11-29
用途:
3Dプリント物のバリ取り用
その他業種

0.2ミリの精度でプリントしても多少のバリは出てしまうので重宝する。
特に先端が回転し本体まで削らないのが良いと思う。

対象商品:
11094633
2019-11-26
用途:
DIY アルミのバリ取り
その他業種

今回初めてこのようなバリ取りバーを使いましたが、大変使いやすかったと思います。

対象商品:
11094633
2020-01-16
用途:
鉄、アルミのバリ取り
その他業種

鉄板やアルミ板の切断時や穴あけ時のバリ取りに使用。
鉄に使う場合は刃こぼれしやすいので替刃も同時に買っておくと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする