HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667

HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667
HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667

ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット測定チャンネル数2注文コード11094667品番HHPC 2+
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です

アズワン品番9-5601-21セット内容ゼロカウントフィルタ、ゼロカウントフィルタ用アダプタ、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、キャリングケース測定チャンネル数2測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/5.0から2粒径を任意選択質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)最小可測粒径(μm)0.5最大濃度(cf/個)70000(計数損失10%以下)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則としてご使用1年毎に機器の校正が発生します。お客様名をメーカーにお伝えする必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする