※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11094843 品番 K-0306
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)

積載荷重(kg)300 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1050 最低位(mm)150 最高位(mm)750 質量(kg)140 ストローク(mm)600 スイッチフットスイッチ テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 上昇時間(秒)17(50Hz)、14(60Hz) 電動機(kW)0.4
注意
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする