キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の 方向指示板
エアロアローU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11095105
品番
SKFB-006R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
寸法(幅W×高さH)(mm)
756×450
用途
工事現場や駐車場などの誘導
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池
単一電池2本(別売)
点灯方式
点滅/流動
LED
赤30個
点灯時間
約30時間