曜日別特売
DS1815 マーカーランプ用ステー ドーワ 11095201

マーカーランプ用ステー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)113+30
内容量1個注文コード11095201品番DS1815
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
幅(mm)
82
高さ(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
長さ(mm)
113+30
材質
ステンレス
適合
Y44シリーズ
種類
Z型
穴径(Φmm)
6.5×3穴、15×5.5長穴×2穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095201
2019-09-10
用途: トラックのマーカー取り付け時に。

縦横など、サイズが色々あって助かります。ステンレスでこの価格はオススメです。全く問題なく使ってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 11095192
2019-03-16
用途: マーカー追加
運輸・通信業

これでもっと厚いSUSもあればすごく良いです!お願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11095192
2017-10-02
用途: トラックのマーカー台に
蒜山ソイル工業有限会社 様

ステンレス製の材質と言うことで、永年的に使えそうです。

対象商品 : 11095192
2017-12-17
用途: トラックのマーカー取り付けに。
エコ・ワーク 様(その他業種)

思った以上にしっかりしてました。ただバリが残ってたのが残念でした。

対象商品 : 11095192
2017-06-12
用途: トラック車幅灯
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作り。製品の仕上がりも良くキラキラして大変満足してます。

対象商品 : 11095201
2016-11-08
用途: 積載車に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

SUSなのでさびに強く見た目もよいのでおすすめです

対象商品 : 11095201
2018-02-28
用途: トラック用マーカーのステー
運輸・通信業

取り付け穴はセンターのみを使用しますが、Φ8穴が欲しい。板厚が薄いからか、耐久性にやや難があります。一個は一ヶ月も経たない内にクラックが入った。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 11095192
2016-06-30
用途: マーカーの装着
ひのべ屋 様

バリがあり、ヤスリでひと擦り必要でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする