防じんマスク 6500QL/2091-RL3

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11095394 品番 6500QL/2091-RL3S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。

国家検定合格番号
防じん:TM599及びTM600
防毒:TN434
サイズS 用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品 トラスコ品番494-6847 形状半面形 グレー 区分RL3 質量(g)127 タイプ取り替え式 吸気抵抗(Pa)84 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)84 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)35 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2091 指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

商品説明動画

6500QL装着動画
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095394
2023-11-23
用途:
石綿除去作業
電気・ガス・熱供給・水道業

息苦しさも少ないきがしました。良かったです。また購入したいです。

対象商品:
11095403
2023-09-05
用途:
粉塵箇所での作業
その他業種

吸気・排気共、抵抗が無く。呼吸がしやすく、長時間使用しても苦しくない。

対象商品:
11095412
2023-10-23
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

急に対話が必要なときに、簡易的にマスクを外すことができる機能はぐっとです。

対象商品:
11095403
2022-09-29
用途:
石綿除去作業
建設業・工事業

使用期日が迫っていたので、タイムリーに納品していただき、助かりました。

対象商品:
11095403
2020-02-06
用途:
建築設計管理時の現場にて(粉塵・塗装・空気の汚れのある現場)

耳掛け簡易マスクより呼吸も楽で、隙間なく装着できるので信頼感抜群です。ワンタッチでマスク部が取れ、会話や水分補給できるのもGOOD!

対象商品:
11095403
2017-09-16
用途:
農作業

これはいい。マスクを外さず飲み物が飲めるのがいい。

対象商品:
11095403
2016-02-18
用途:
家のリフォーム解体

6000番と悩みました。
ワンタッチで、マスクを外せるのは、確かに楽です。
画期的かも。
長時間使ってないので、耐久性の違いは、まだ分りません。
その点が、気になります。

対象商品:
11095412
2015-09-10
用途:
自動車 板金

これは使いやすいです。急な電話や来客時に簡単にマスクをずらせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする