ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11095743 品番 SL180A
参考基準価格(税別)¥22,260 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)
「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!

ダイヤ層厚(T)(mm)2.2 ダイヤ層幅(W)(mm)7.5 穴径H(Φmm)25.4 外径(Φmm)180 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 仕様乾式 トラスコ品番399-2349 質量(g)400 タイプ通常タイプ 付属リング穴径(Φmm)25・22・20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095777
2023-10-12
用途:
電柱切断
柘運送株式会社 様 (建設業・工事業)

直ぐに必要だったのですぐに出荷対応して頂きありがとうございました。

対象商品:
10043582
2018-08-05
用途:
床コンクリート切断
庄司電気商会 様

高価な物なので、購入してから使用せず置いていました、1週間ぐらい前に、使用しました、少し使用しただけで、チップが1個飛びました。切れ味は最高でしたが、チップが飛んだのはこれが初めてです、損をした気持ちです。次購入しようか悩んでいます

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10043582
2018-08-04
用途:
床コンクリート切断
庄司電気商会 様

購入してからかなり経ちますが、高価な物ですので使用せず、昨日使ってみましたが、良く切れるのですが、3メーターぐらい切った所で刃が1個落ちました、高い買い物です、刃が取れたことは、今まで初めてです。高価な刃ですので残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
11095743
2016-01-31
用途:
コンクリカット

バッチシ

対象商品:
11095743
2013-12-06
用途:
コンクリート水路の切断
農・林・水産業

高いだけあって切れ味上々 刃物は値段と性能が比例すると思ってますが、値段以上かも・・・鉄筋部分も結構切りましたが 性能に変化無し この先の耐久性がどんなもんか・・・ かなり使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
11095752
2013-04-22
用途:
鉄筋コンクリート(土間切り込み等)
小林 土建 様

切断では他メーカ等変わらないと思いますが、刃の減り方が少ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする